Beli alat alat panjat tebing di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Naturehike Carabiner 65mm
    Mulai

    Rp34.900

    Naturehike Carabiner 65mm
    Deskripsi:
    Aksesoris carabiner multifungsi dari Naturehike dengan desain yang simple untuk menggantung barang bawaan saat hiking, seperti menggantung gelas, sleeping bag kecil, teko, dll di luar carrier / backpack, namun juga dapat digunakan sehari-hari sebagai penggantung botol minum, gantungan kunci, aksesoris tas, dllMerek : NaturehikeKategori : CarabinerIsi Paket : 2x CarabinerNote : Toleransi Ketahanan Beban Maksimum ±30kg. Tidak Bisa untuk Panjat Tebing!
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
    • Dimensions (cm): 6.5x4x0.3 (Carabiner), 6.5x13 (Pack)
  2. VPRO Kernmantel Static Rope
    Mulai

    Rp1.899.900

    VPRO Kernmantel Static Rope
    atribut:
    • Diameter (mm): 10.5
    • Breaking Strengh (kgs): 1800.0
  3. TRUSCO Sign Rope
    56%
    Mulai

    Rp269.900

    TRUSCO Sign Rope
    Deskripsi:
    Use:For land readjustment as a safety sign. Around the danger zone.
    atribut:
    • Material: Polyethylene
    • Purpose of Use: Restricted access/Indication of danger zone.
  4. Cerro Polyester Kernmantle Rope
    Mulai

    Rp2.899.900

    Cerro Polyester Kernmantle Rope
    Deskripsi:
    Produk ini juga merupakan tali yang dibangun dengan inti interior (thekern) yang dilindungi oleh selubung luar anyaman (mantel) yang dirancang untuk mengoptimalkan kekuatan, daya tahan, dan fleksibilitas. serat inti memberikan kekuatan tarik tali, sementara selubung melindungi inti dari abrasi saat digunakan. Tali karmantel ini memiliki bahan Polyester.
  5. POWERTEC Karabiner Galvanis (Kait Pengaman)
    Mulai

    Rp11.900

    POWERTEC Karabiner Galvanis (Kait Pengaman)
    atribut:
    • Material: Galvanized
  6. TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Mulai

    Rp4.499.900

    TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)
    Deskripsi:
    48 Strands Braided Rope
    atribut:
    • Strength Test Result (kgf): 2142
  7. Naturehike Carabiner S-Type
    Mulai

    Rp25.900

    Naturehike Carabiner S-Type
    Deskripsi:
    Aksesoris carabiner multifungsi dari Naturehike dengan bentuk “S” sehingga memiliki 2 sisi yang dapat menggantung barang bawaan saat hiking, seperti menggantung gelas, sleeping bag kecil, teko, dll di luar carrier / backpack, namun juga dapat digunakan sehari-hari sebagai penggantung botol minum, gantungan kunci, aksesoris tas, dllMerek : NaturehikeKategori : CarabinerIsi Paket1x CarabinerNote : Toleransi Ketahanan Beban Maksimum ±35kg. Tidak disarankan untuk Panjat Tebing!
    atribut:
    • Material: Aluminium Alloy
  8. TRUSCO Sign Rope
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp589.900

    TRUSCO Sign Rope
    Deskripsi:
    -It is a black and yellow 2-color tiger rope that can be used for safety signs and landmarks.-Restricted access/Indication of danger zone.
    atribut:
    • Color: Yellow-Black
    • Wire DiameterxLength: 10.0mmx100m
    • Packaging: Band Winder
    • Purpose of Use: Restricted access/Indication of danger zone.
  9. TRUSCO Carabiner
    54%
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp36.900

    TRUSCO Carabiner
    Deskripsi:
    Usage:Adsorption.
    atribut:
    • Material: Aluminium
  10. POWERTEC Karabiner Stainless Steel (Kait Pengaman)
    Mulai

    Rp24.900

  11. monotaro Karabiner Gantungan Kunci dengan Ring (Karabiner)
    Mulai

    Rp10.900

    monotaro Karabiner Gantungan Kunci dengan Ring (Karabiner)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Pengait Body Harnes / Plumbing
    atribut:
    • Material: Body: Aluminium, Ring: Steel
    • Lock function: None
  12. Vessel Pneumatic and Electric Power Bit (Mata Obeng)
    75%
    Mulai

    Rp72.900

    Vessel Pneumatic and Electric Power Bit (Mata Obeng)
    Deskripsi:
    -We realize stable quality and low cost with large volume lot production.-Original special alloy steel is used.-By quality control, there is a long track record in the industrial world where severe work in harsh conditions is required as a strong bit to break.
  13. Petzl Karabiner Oval Ringan OK (Karabiner Oval)
    Mulai

    Rp419.900

    Petzl Karabiner Oval Ringan OK (Karabiner Oval)
    Deskripsi:
    The lightweight OK carabiner is made of aluminum. It has an oval shape that allows optimal loading of devices with a wide cross-section, such as pulleys, rope clamps and mobile fall arresters. Its fluid interior design and Keylock system facilitate handling. It is available in three locking systems: automatic TRIACT-LOCK or BALL-LOCK system, or the manual SCREW-LOCK system. OK can be connected to the CAPTIV bar to favor positioning of the carabiner along the major axis, to limit the risk of it flipping and to keep it integrated with the device.
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Certifications: CE EN 362, EAC
    • Locking system: SCREW-LOCK
    • Color: Gray
    • Major Axis Strength (kN): 25
    • Minor Axis Strength (kN): 8
    • Open Gate Strength (kN): 7
    • Gate Opening (mm): 22.0
  14. GOSAVE Carabiner Big
    Mulai

    Rp50.900

    GOSAVE Carabiner Big
    Deskripsi:
    - Screw lock- Push to open- Big open- Cold formed steel- Heat treated
    atribut:
    • Opening: 2.6cm
    • Length: 10.5cm
    • Diameter Carabiner: 1.1cm
    • Min. Breaking Load: 5000lbs/23kN
  15. Naturehike Carabiner D-Utility
    Mulai

    Rp18.900

    Naturehike Carabiner D-Utility
    Deskripsi:
    Aksesoris carabiner multifungsi dari Naturehike dengan penguncian model ulir sehingga lebih aman  untuk  menggantung barang bawaan saat hiking, seperti menggantung gelas, sleeping bag kecil, teko, dll di luar carrier / backpack, namun juga dapat digunakan sehari-hari sebagai penggantung botol minum, gantungan kunci, aksesoris tas, dllMerek : NaturehikeKategori : CarabinerIsi Paket :1x CarabinerNote : Toleransi Ketahanan Beban Maksimum ±40kg. Tidak disarankan untuk Panjat Tebing!
    atribut:
    • Size (cm): 6
    • Material: Aluminium Alloy
    • Dimensions (cm): 6x3.3x0.5 (Carabiner), 10.6x13.7 (Pack)
  16. ALPIN Climbing Carabiner
    Mulai

    Rp419.900

    ALPIN Climbing Carabiner
    atribut:
    • Material: 7075 aluminum
    • Color: Silver
    • Width (mm): 58
    • Height (mm): 105
    • Lock: 3 Points auto Lock
    • Specification: EN12275+EN362 standard compatible product
  17. TRUSCO Screw Lock Carabiner
    Mulai

    Rp92.900

    TRUSCO Screw Lock Carabiner
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Width (mm): 43
    • Color: Blue
    • Height (mm): 79
    • Weight (g): 27
    • Inside Dimension (mm): 66
  18. Petzl Quick Draw Djinn Axess (Penghubung Cepat)
    31%
    Mulai

    Rp499.900

    Petzl Quick Draw Djinn Axess (Penghubung Cepat)
    Deskripsi:
    DJINN Durable carabiner for rock climbing, available in straight and bent gate versions The DJINN is specially designed for climbers looking for a more durable carabiner. It has a wide rope contact zone to limit rope drag and provide greater durability for both carabiner and rope. The design of the bent gate allows the rope to be clipped efficiently. The Keylock system prevents the carabiner from snagging when clipping and unclipping. Reliable and durable carabiner: - very reliable gate mechanism - wider rope and anchor contact surfaces for better rope glide and reduced wear on the carabiner - H-shaped cross-section offers an optimized strength/weight ratio Easier to use for clipping and unclipping: - large gate opening makes the carabiner easy to use - Keylock system designed to reduce the chance of snagging when clipping and unclipping - larger frame size is easier to grab Available in two versions and several colors: straight gate (gray) and bent gate (blue or violet)
    atribut:
    • Material: Aluminium
    • Certifications: CE EN 12275 type B, UIAA
  19. Petzl Karabiner Baja Screw Lock Oxan (Kait Pengaman)
    Mulai

    Rp349.900

    Petzl Karabiner Baja Screw Lock Oxan (Kait Pengaman)
    Deskripsi:
    OXAN High-strength oval carabiner OXAN is a high-strength steel carabiner designed for use in difficult environments. The oval, symmetrical shape allows optimal loading of the carabiner when setting up anchors or connecting to metal structures. It is available in two locking systems: automatic TRIACT-LOCK system or manual SCREW-LOCK system. OXAN TRIACT-LOCK is available in European or international versions. OXAN can be connected to the CAPTIV bar to favor positioning of the carabiner along the major axis, to limit the risk of it flipping and to keep it integrated with the device. High-strength steel carabiner for use in harsh environments, particularly suitable for setting up anchors or for connecting to metal structures Oval symmetrical shape allows optimal positioning of the carabiner May be used with a CAPTIV positioning bar to favor loading of the carabiner along the major axis, to keep it integrated with the device, and to limit the risk of it flipping Easier handling: - fluid interior design limits the risk of having a catch point and facilitates rotation of the carabiner - Keylock system to avoid any involuntary snagging of the carabiner H cross-section: - ensures an optimal strength/weight ratio - protects markings from abrasion Two locking systems available: - TRIACT-LOCK: automatic locking with triple-action gate opening - SCREW-LOCK: the manual screw-lock with red band provides a visual warning when the carabiner is unlocked Available in European or international versions Also available in black
    atribut:
    • Material: Steel
    • Locking system: Screw-Lock
    • Certifications: CE EN 362, NFPA 1983 Technical Use, EAC
    • Color: Gold
    • Major Axis Strength (kN): 38
    • Minor Axis Strength (kN): 16
    • Open Gate Strength (kN): 15
    • Gate Opening (mm): 22.0
Daftar Harga alat alat panjat tebing Terbaru October 2026
Naturehike Carabiner 65mmRp34.900
VPRO Kernmantel Static RopeRp1.899.900
TRUSCO Sign RopeRp269.900
Cerro Polyester Kernmantle RopeRp2.899.900
POWERTEC Karabiner Galvanis (Kait Pengaman)Rp11.900
TITAN Tali Kernmantel Statis Putih dengan Penanda Hitam (Tali Statis)Rp4.499.900
Naturehike Carabiner S-TypeRp25.900
TRUSCO Sign RopeRp589.900
TRUSCO CarabinerRp36.900
POWERTEC Karabiner Stainless Steel (Kait Pengaman)Rp24.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)